Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 12mm et 12,5mm PG11 - 382912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970347367
Réf. Sonepar
00001034737
Réf. Fournisseur
382912
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
12 mm
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
droit
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG11
longueur de filetage:
12 mm
en une pièce:
Non
matériau du raccord à écrou:
PVC
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
12 mm
longueur totale:
28 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord universale mâle droit Filetage PG11mm pour conduit Ø12mm Pour conduit flexible RTA PVC