Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 20,5mm et 21mm PG21 - 382916

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 20,5mm et 21mm PG21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 21 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970347480

Réf. Sonepar

00001034764

Réf. Fournisseur

382916

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

21 mm

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

droit

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

PG21

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Non

matériau du raccord à écrou:

PVC

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

20 mm

longueur totale:

40 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

Raccord mâle droit Universale pour conduits PVC GE-PVC et FP 2000 Ø intérieur 20,5mm et 21mm filetage PG21

Les Atouts de l'article:

Raccord universale mâle droit Filetage PG21mm pour conduit Ø20,5mm Pour conduit flexible RTA PVC