Legrand - Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 27mm ISO32 - 382926


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 27 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970347695
Réf. Sonepar
00001034830
Réf. Fournisseur
382926
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
27 mm
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
droit
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
25 mm
longueur totale:
48 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
Les Atouts de l'article:
Filetage ISO 32mm pour conduit Ø27mm
Pour conduit flexible RTA PVC
Raccord universale mâle droit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables