Legrand - Raccord mur-plafond - pour moulure 32x12,5mm - 090520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 32 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008008
Réf. Sonepar
00001000800
Réf. Fournisseur
090520
Marque
Legrand
hauteur:
12.5 mm
largeur:
32 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
0 mm
largeur sortante:
0 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord mur-plafond - pour moulure 32x12,5mm



