Legrand - Raccord pour angle rentrant - pour goulotte 80x50mm - 098261

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337726

Réf. Sonepar

00001033772

Réf. Fournisseur

098261

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...100 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Raccord pour angle rentrant pour goulotte à clippage direct pour appareillage Mosaic 80x50mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Assure la continuité du couvercle souple sur les angles donc ne nécessitent pas de coupe de couvercle, et soigne l’esthétique
Évite la coupe d’onglet sur la goulotte
Permet de respecter l’indice de protection de la goulotte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables