Legrand - Raccord pour angle rentrant - pour plinthe 80x20mm - 098221

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008329

Réf. Sonepar

00001098221

Réf. Fournisseur

098221

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

20 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Raccord pour angle rentrant pour plinthe de dimensions 80x20mm - fintion blanc

Les Atouts de l'article:

À monter sur la plinthe par clipsage ou vissage
Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Évite la coupe d’onglet sur la plinthe
Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables