Legrand - Raccord rapide tube vers tube Ø32mm et longueur 550mm - 00104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Non
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971494756
Réf. Sonepar
00012000104
Réf. Fournisseur
00104
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
autre
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
32 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Longueur 550mm
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 32mm
Raccord rapide tube vers tube
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables