Legrand - Rack 19pouces haute densité capacité 45U - 2185x604x521mm - montants prof. 267mm - 046406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
largeur - 604 mm
profondeur - 521 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060464066
Réf. Sonepar
00001046406
Réf. Fournisseur
046406
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités en hauteur (HE):
45
largeur:
604 mm
profondeur:
521 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP00
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
0
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
675 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
2185 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
aluminium
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Rack 19pouces pour câblage Haute Densité - capacité 45U - noir Dimensions et charge admissible :- hauteur : 2185mm- largeur : 604mm- profondeur : 521mm- profondeur montants : 267mm- charge admissible : 675kg Montants 19pouces de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19pouces Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure Structure aluminium à monter - Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles référence 046425, 046426 et 046427
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).