Legrand - Rack 19pouces haute densité capacité 45U - 2185x604x667mm - montants prof. 413mm - 046407

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rack 19pouces haute densité capacité 45U - 2185x604x667mm - montants prof. 413mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 45

  • largeur - 604 mm

  • profondeur - 667 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464073

Réf. Sonepar

00001046407

Réf. Fournisseur

046407

Marque

Legrand

nombre d'unités en hauteur (HE):

45

largeur:

604 mm

profondeur:

667 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP00

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

0

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

675 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

2185 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack 19pouces pour câblage haute densité capacité 45U - 2185x604x667mm avec montants profondeur 413mm - charge admissible 675kg - avec montants permettant le guidage et la fixation des câbles - livré avec colliers auto-aggripants

Les Atouts de l'article:

Rack 19pouces pour câblage Haute Densité - capacité 45U - noir Dimensions et charge admissible :- hauteur : 2185mm- largeur : 604mm- profondeur : 667mm- profondeur montants : 413mm- charge admissible : 675kg Montants 19pouces de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19pouces Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure Structure aluminium à monter - Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles référence 046425, 046426 et 046427

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).