Legrand - Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 16U - 046229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060462291
Réf. Sonepar
00001046229
Réf. Fournisseur
046229
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage:
frontal
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
16
couleur:
acier inoxydable (inox)
type d'aération:
sans
largeur:
741 mm
hauteur:
748 mm
profondeur:
137 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
48 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Non
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
galvanisé
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces
Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini
Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage
Rack mural 16U pour coffrets étanches
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables