Legrand - Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 6U - 046227

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 0

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060462277

Réf. Sonepar

00001046227

Réf. Fournisseur

046227

Marque

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

acier inoxydable (inox)

type d'aération:

sans

largeur:

741 mm

hauteur:

348 mm

profondeur:

137 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

18 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

galvanisé

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack VDI mural 6U pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina largeur 600mm ou 800mm et profondeur 250mm minimum - peut se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)

Les Atouts de l'article:

Rack mural 6U pour coffrets étanches Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).