Legrand - Rail alu HX3 plug 80/125A vertical - 2métres - 405236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
hauteur - 61.2 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971347182
Réf. Sonepar
00001134718
Réf. Fournisseur
405236
Marque
Legrand
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
hauteur:
61.2 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
épaisseur de matériau:
1.3 mm
Rail aluminium pour répartition horizontal HX³ plug 80A ou 125A pour montage vertical dans coffrets ou armoires XL³ - longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Rail aluminium longueur 2m Pour montage vertical
Les Atouts de l'article:
Rail aluminium longueur 2m Pour montage vertical


