Legrand - Rail communicant EMS CX3 longueur 24 modules - 414902

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail communicant EMS CX3 longueur 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970805201

Réf. Sonepar

00001080520

Réf. Fournisseur

414902

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

système de bus radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

24

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

longueur:

420 mm

Rail communicant EMS CX³ longueur 24 modules ou 420mm pour connexion des modules et transmission des données EMS CX³ - équipé de rehausseur pour montage sur rail DIN profondeur 7,5mm ou 15mm

Les Atouts de l'article:

Longueur 24 modules
Rail communicant EMS CX³
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables