Legrand - Rail DIN 24 modules pour armoire largeur 600mm XL3HP 6300 - 3DIN060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 324 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972491099
Réf. Sonepar
00001249109
Réf. Fournisseur
3DIN060
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
324 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Profondeur réglable pour le montage d'équipements modulaires en position avant ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière Profil symétrique double DIN en aluminium Montage possible d'une goulotte de câblage de chaque côté, jusqu'à largeur 40mm et profondeur 80mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.