Legrand - Rail DIN 24 modules pour équipements modulaires - XL3HP 630 - 2DIN24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 432 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972435611
Réf. Sonepar
00001243561
Réf. Fournisseur
2DIN24
Marque
Legrand
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
432 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Profondeur ajustable pour le montage d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière Profil symétrique en aluminium double DIN pour fixer les guides-fils à l'arrière
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


