Legrand - Rail DIN 29 modules pour armoire largeur 800mm XL3HP 6300 - 3DIN080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail DIN 29 modules pour armoire largeur 800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 522 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972491105

Réf. Sonepar

00001249110

Réf. Fournisseur

3DIN080

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

522 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail DIN 29 modules largeur 800mm ajustable sur 2 positions pour le montage d'équipement modulaire par l'avant ou DPX³160 - DPX³250 par l'arrière - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Profondeur réglable pour le montage d'équipements modulaires en position avant ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière Profil symétrique double DIN en aluminium Montage possible d'une goulotte de câblage de chaque côté, jusqu'à largeur 80mm et profondeur 80mm