Legrand - Rail DIN XL3HP 630 pour bornier simple 24 modules - 2DINA24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail DIN XL3HP 630 pour bornier simple 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 546 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972952767

Réf. Sonepar

00001295276

Réf. Fournisseur

2DINA24

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

546 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail DIN XL³HP 630 pour bornier simple - pour coffret et armoire de distribution 24 modules

Les Atouts de l'article:

Fixation sur montants fonctionnels par vis Acier galvanisé Fourni avec vis Pour coffret et armoire 24 modules XL³HP630

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.