Legrand - Rail format DIN Mosaic pour 2 modules 17,5mm pour installation modulaires - 080129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil en étoile
adapté à une boîte d'encastrement - Non
adapté à une boîte centrale - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060801298
Réf. Sonepar
00001080129
Réf. Fournisseur
080129
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
profil en étoile
adapté à une boîte d'encastrement:
Non
adapté à une boîte centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour 2 modules 17,5mm
Rail format DIN
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables