Legrand - Rail Lina 25 pour coffret hauteur 15mm x largeur 300mm x longueur 243mm - 098452

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 243 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984526

Réf. Sonepar

00001098452

Réf. Fournisseur

098452

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

243 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

chromaté

écart central entre les trous:

223 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail symétrique LINA 25 épaisseur 1,5mm hauteur 15mm x longueur 243mm pour coffret largeur 300mm - acier

Les Atouts de l'article:

Pour montage d'appareils de protection ou equipement modulaire

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.