Legrand - Rail sur porte pour porte largeur 1000mm pour armoire Altis - 047717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm 
- matériau - métal 
- largeur - 853 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3245060477172
Réf. Sonepar
00001047717
Réf. Fournisseur
047717
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
853 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
blanc
Rail sur porte pour porte largeur 1000mm pour armoire Altis - fixation sur porte-torons
Les Atouts de l'article:
Rail sur porte Pour porte largeur 1000mm pour armoire Altis Fixation sur porte-torons
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Rail sur porte Pour porte largeur 1000mm pour armoire Altis Fixation sur porte-torons
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



