Legrand - Rail sur porte pour porte largeur 800mm pour armoire Altis - 047716

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 653 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060477165

Réf. Sonepar

00001047716

Réf. Fournisseur

047716

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

653 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

blanc

Rail sur porte pour porte largeur 800mm pour armoire Altis - fixation sur porte-torons

Les Atouts de l'article:

Rail sur porte Pour porte largeur 800mm pour armoire Altis Fixation sur porte-torons

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)