Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.1200mmxlong.1143mm - 036786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 1143 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060367862
Réf. Sonepar
00001036786
Réf. Fournisseur
036786
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
1143 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
chromaté
écart central entre les trous:
1123 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 1200mm - Longueur 1143mm
Profondeur 15mm
Rail symétrique Lina 25
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables