Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.500mmxlong.443mm - 036782

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 443 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060367824

Réf. Sonepar

00001036782

Réf. Fournisseur

036782

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

443 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

chromaté

écart central entre les trous:

423 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm longueur 443mm - fixation sur montant avec clip écrou et vis-rondelle

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique Lina 25 Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm Profondeur 15mm