Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.600mmxlong.543mm - 036783

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.600mmxlong.543mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 543 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060367831

Réf. Sonepar

00001036783

Réf. Fournisseur

036783

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

543 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

chromaté

écart central entre les trous:

523 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm longueur 543mm - fixation sur montant avec clip écrou et vis-rondelle

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique Lina 25 Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 600mm - Longueur 543mm Profondeur 15mm