Legrand - Rail symétrique Lina 25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.800mmxlong.743mm - 036784


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 743 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060367848
Réf. Sonepar
00001036784
Réf. Fournisseur
036784
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
743 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
chromaté
écart central entre les trous:
723 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm
Profondeur 15mm
Rail symétrique Lina 25
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables