Legrand - Rail symétrique Lina 25 pour chassis armoire Altis largeur 400mm profondeur 15mm - 047724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 300 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060477240
Réf. Sonepar
00001047724
Réf. Fournisseur
047724
Marque
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
300 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
écart central entre les trous:
280 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Rail symétrique Lina 25 galvanisé pour chassis pour armoire Altis largeur 400mm - profondeur 15mm
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique Lina 25 pour châssis - galvanisé Pour armoire Altis largeur 400mm - profondeur 15mm Symétrique profondeur 15mm - Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique Lina 25 pour châssis - galvanisé Pour armoire Altis largeur 400mm - profondeur 15mm Symétrique profondeur 15mm - Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



