Legrand - Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Marina et Altis largeur 800mm - 047728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 700 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060477288
Réf. Sonepar
00001047728
Réf. Fournisseur
047728
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
700 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
écart central entre les trous:
680 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Rail symétrique Lina 25 galvanisé pour chassis pour armoire Marina et Altis largeur 800mm
Les Atouts de l'article:
Pour chassis pour armoire Marina et Altis largeur 800mm
Rail DIN galvanisé :- Profondeur 15mm- Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs
Rail symétrique Lina25
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Pour chassis pour armoire Marina et Altis largeur 800mm
Rail DIN galvanisé :- Profondeur 15mm- Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs
Rail symétrique Lina25
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables