Legrand - Rail symétrique Lina25 pour chassis armoire Altis largeur 1200mm profondeur 15mm - 047732

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail symétrique Lina25 pour chassis armoire Altis largeur 1200mm profondeur 15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 1100 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060477325

Réf. Sonepar

00001047732

Réf. Fournisseur

047732

Marque

Legrand

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

1100 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

écart central entre les trous:

1080 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail symétrique Lina 25 galvanisé pour chassis pour armoire Altis largeur 1200mm avec oblongs - profondeur 15mm

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique Lina25 pour châssis - galvanisé Pour armoire Altis largeur 1200mm - profondeur 15mm Symétrique profondeur 15mm - Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)