Legrand - Rail symétrique prof15mm-long780mm boîtier industriel métal Atlantic larg800mm - 036796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 780 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060367961
Réf. Sonepar
00001036796
Réf. Fournisseur
036796
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
780 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
écart central entre les trous:
760 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Rail symétrique en acier galvanisé profondeur 15mm et longueur 780mm pour boîtier industriel Atlantic métal et inox largeur 800mm
Les Atouts de l'article:
Pour boîtier largeur 800mm
Rail longueur 780mm et profondeur 15mm
Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Pour boîtier largeur 800mm
Rail longueur 780mm et profondeur 15mm
Rail symétrique acier galvanisé acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables