Legrand - Rallonge 3x2P+T avec cordon 3m 3G 1,5mm² - noir/gris foncé - 049489


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971944008
Réf. Sonepar
00001194400
Réf. Fournisseur
049489
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
3 m
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
-5...35 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
2 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
Cordon d'alimentation noir longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
Finition noir et gris foncé
Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables