Legrand - Rallonge 3x2P+T avec support tablette + 2 USB Type-A et cordon 1,5m - noir - 050411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971161207
Réf. Sonepar
00001116120
Réf. Fournisseur
050411
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
2
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur:
noir
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
température d'utilisation:
-5...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Rallonge avec 3 Prises de courant 2P+T orientées à 45° - 16A 230V 3680W Equipée de :- 1 Prise USB Type-A 1,5A- 1 prse USB Type-A Quickcharge 2.0 Qualcomm 2,4A- support antidérapant porte-tablette Avec interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit de 16A Cordon d'alimentation en fil tressé rouge longueur 1,5m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T Finition noir