Legrand - Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m - 051631

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060516314

Réf. Sonepar

00001051631

Réf. Fournisseur

051631

Réf. Commerciale

Legrand

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

résistance à la température:

-15...100 °C

tension nominale (Un):

230...230 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A classe II avec cordon caoutchouc H 07 RNF 3m équipé d'une fiche moulée et câble 2 x 1mm²

Les Atouts de l'article:

Rallonge à câbler 2P - 16A - Classe II - Câble 2 x 1mm² - Pour appareil 10A maximum (2300W) - 3m Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod