Legrand - Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 5m - 051635


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060516352
Réf. Sonepar
00001051635
Réf. Fournisseur
051635
Réf. Commerciale
Legrand
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
embout de câble
résistance à la température:
-15...100 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Rallonge à câbler 2P+T - 16A - Pour appareil 16A maximum (3680W) - 5m - Câble 3G 1,5mm² Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod