Legrand - Rallonge clipsable 4x2P+T , 2 USB Type-A , interrupteur et cordon 1,5m - noir - 050412

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971161238

Réf. Sonepar

00001116123

Réf. Fournisseur

050412

Marque

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

2

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

noir

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

-5...35 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Rallonge multiprise avec 4 prises 2P+T , 2 prises USB Type-A 1A et 2,4A et interrupteur lumineux et cordon 1,5m rotatif à 90° - clipsable sur un plateau jusqu'à 6cm d'épaisseur avec bras de levier pour assurer le maintien - noir

Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise clipsable avec 4 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3680W Avec 2 prises USB Type-A : 1A et 2,4A (total 3,4A) Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu Bras de levier pour assurer le maintien de la mutliprise Cordon d'alimentation PVC noir longueur 1,5m 3G 1,5mm² rotatif à 90° - finition noir