Legrand - Rallonge d'angle 4x2P+T Surface à câbler - blanc - 049408

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971942387

Réf. Sonepar

00001194238

Réf. Fournisseur

049408

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

0 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

0 m

angle de l'insert central vrillé:

90°

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

-5...35 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Multiprise d'angle avec partie arrière amovible pour la gestion des câbles, équipée de 4 prises de courant Surface orientées à 45° 16A 230V à câbler avec cordon 3G 1,5mm² - blanc à fixer idéalement dans l'espace cuisine ou bureau

Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) orientées à 45° 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale A câbler Blanc