Legrand - Rallonge d'angle 3x2P+T Surface et USB A+C avec cordon 1m - blanc/alu - 049406

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 2

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971942349

Réf. Sonepar

00001194234

Réf. Fournisseur

049406

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

2

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

aluminium

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1 m

angle de l'insert central vrillé:

90°

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

-5...35 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Rallonge multiprise d'angle avec partie arrière amovible pour la gestion des câbles, équipée de 3 prises de courant Surface orientées à 45° 16A 230V, 1 prise USB Type-A + Type-C 3A 15W, et 1 cordon blanc de longueur 1m - blanc et alu

Les Atouts de l'article:

16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
Cordon d'alimentation longueur 1m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition aluminium/blanc
Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale
Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) orientées à 45°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables