Legrand - Rallonge domestique 2P+T avec crochet de suspension + éclips - long.5m - blanc - 051604

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060516048

Réf. Sonepar

00001051604

Réf. Fournisseur

051604

Marque

Legrand

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

type raccordement 2:

autre

résistance à la température:

-15...100 °C

tension nominale (Un):

230...230 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Rallonge domestique 2P+T 16A avec crochet pour suspension et éclips de protection longueur 5m - blanc - livrée sous blister avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Rallonge domestique 2P+T Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 5m - Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité Câble H 05 VVF 3G 1,5mm² Livrée sous blister avec Gencod