fin de vie

Legrand - Rallonge multiprise 3 prises 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - 050052

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rallonge multiprise 3 prises 2P+T 16A 230V avec cordon 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • Avec dispositif on/off - Non

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060500528

Réf. Sonepar

00001050052

Réf. Fournisseur

050052

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

Avec dispositif on/off:

Non

nombre de prises avec contact de terre:

0

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9003

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

avec couvercle:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

prise inclinée ou inclinable:

Oui

courant nominal:

16 A

couleur:

autre

section de conducteur:

1.5 mm²

sans halogène:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

traitement de la surface:

non traité

longueur d'alimentation:

3 m

transparent:

Non

finition de la surface:

mat

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises européennes:

0

angle de l'insert central vrillé:

45°

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

compatible IFTTT:

Non

nombre de prises norme française (type E):

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

traitement antibactérien:

Non

Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) avec cordon 3m - blanc et gris - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher

Les Atouts de l'article:

Rallonge multiprise standard avec 3 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plates, elle peut être glissée sous un meuble - Blanc/Gris
Matière ABS
Cordon PVC blanc 3m - 3G, 1,5mm²
Blanc et gris

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables