Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V + 2 USB 2400mA -noir - 050393

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V + 2 USB 2400mA -noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 2

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970832900

Réf. Sonepar

00001083290

Réf. Fournisseur

050393

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

2

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

6

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises norme française (type E):

6

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

puissance de raccordement max.:

3500 W

Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T 16A 230V et 2 ports USB 2,4A - bloc de prises pivotant sur son axe - avec interrupteur à voyant - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - noir - cordon 1,5m

Les Atouts de l'article:

2 ports USB - Intensité = 2,4 A au total - Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Noir
Cordon PVC blanc 1,5m (3Gx1,5mm²)
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
Matière ABS
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables