Legrand - Rallonge tour 4x2P+T Surface ,interrupteur, parafoudre et cordon 2m - blanc/gris - 049410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises norme française (type E) - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971942424
Réf. Sonepar
00001194242
Réf. Fournisseur
049410
Marque
Legrand
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises norme française (type E):
4
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur:
noir
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
2 m
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
-5...35 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant Parafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu sur le haut de la tour Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc/noir






