Legrand - Recharge ruban blanc pour titreuse référence 004950 largeur 9mm - 004953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 9 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060049539
Réf. Sonepar
00001004953
Réf. Fournisseur
004953
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
8 m
largeur de bande:
9 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Recharge ruban pour maintenance de titreuse référence 004950 de largeur 9mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Ruban pour titreuse référence 004950 Largeur 9mm Blanc
Les Atouts de l'article:
Ruban pour titreuse référence 004950 Largeur 9mm Blanc


