Legrand - Réglette 24 repères Mémocab larg.2,3mm + chiffre 9 selon couleur international - 037803

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.8...2.2 mm

  • longueur - 3.8 mm

  • largeur - 2.3 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060378035

Réf. Sonepar

00001037803

Réf. Fournisseur

037803

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.8...2.2 mm

longueur:

3.8 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 9 selon code couleur international

Les Atouts de l'article:

Repère Mémocab chiffre 9 sur fond de couleur Chiffre noir sur fond blanc (code couleur international) Réglette de 24 repères Largeur 2,3mm

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.