Legrand - Rehausse pour coffret Drivia 13 modules 3 rangées + platine de branchement - 401383

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 775 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064013833

Réf. Sonepar

00001401383

Réf. Fournisseur

401383

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

250 mm

hauteur:

775 mm

profondeur:

50 mm

Rehausse épaisseur 50mm pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées et platine de branchement monophasée référence 401181, 401182 ou 401191 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Réhausse pour coffret 3 rangées Drivia 13 et une platine de branchement référence 401181, 401182 ou 401192 Epaisseur 50mm Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.