Legrand - Rehausse pour coffret Drivia 18 modules 4 rangées - Blanc RAL9003 - 401274

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 355 mm

  • hauteur - 625 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064012744

Réf. Sonepar

00001401274

Réf. Fournisseur

401274

Marque

Legrand

largeur:

355 mm

hauteur:

625 mm

profondeur:

50 mm

Rehausse épaisseur 50mm pour coffret DRIVIA 18 modules - 4 rangées - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Réhausse pour coffret 4 rangées Drivia 18 modules Epaisseur 50mm Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.