Legrand - Réhausse pour installation maçonnerie Art d'Arnould - AR67000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
largeur de l'ouverture - 71 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 75 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233625158482
Réf. Sonepar
00012515848
Réf. Fournisseur
AR67000
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
71 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
75 mm
rehausse pour installation en maçonnerie d'appareillage Art d'Arnould - permet de rattraper les défauts du mur en rénovation