Legrand - Réhausse pour ventilateurs réf.034851/034852/034835 - IP54 conservé - RAL7035 - 034889

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Réhausse pour ventilateurs réf.034851/034852/034835 - IP54 conservé - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 24.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060348892

Réf. Sonepar

00001034889

Réf. Fournisseur

034889

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

24.5 mm

rehausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - RAL7035 - IP54 conservé

Les Atouts de l'article:

IP54 conservé
Pour références 034851, 034852 et 034835
RAL7035
Réhausse pour ventilateurs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables