Legrand - Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035 - 034888


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
largeur - 150 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060348885
Réf. Sonepar
00001034888
Réf. Fournisseur
034888
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
largeur:
150 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
23 mm
Rehausse pour les ventilateurs références 034850 et 034834 - RAL7035 - IP54 conservé
Les Atouts de l'article:
IP54 conservé
RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
IP54 conservé
RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables