Legrand - Relai unipolaire Mosaic 2 modules - blanc - 076690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...250 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060766900
Réf. Sonepar
00001076690
Réf. Fournisseur
076690
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...250 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
12 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
interface:
Non
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Relai unipolaire Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc Blanc Charges : - Incandescent : 1800W - Résistif : 3000W - Fluos : 400VA - Halogène BT : 1800W - Moteurs (type volets roulants) : 530W
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



