Legrand - Relais de commande CTX3 4 pôles 3NO + 1NF - 48V= - 416813

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais de commande CTX3 4 pôles 3NO + 1NF - 48V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 1.9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970407658

Réf. Sonepar

00001040781

Réf. Fournisseur

416813

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

40.8...52.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

1.9 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Oui

Relais de commande CTX³ 4 pôles avec contacts 3NO+1NF - Ith 10A, bobine basse consommation - tension de commande 48V= - compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Les Atouts de l'article:

Relais de commande CTX³ 4 pôles - 3NO+1NF - 48V= Ith = 10A Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...