Legrand - Relais de commande CTX3 4 pôles 4NO - 400V~ - 416809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 340...440 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 340...440 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970407610
Réf. Sonepar
00001040777
Réf. Fournisseur
416809
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
340...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
340...440 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
1.9 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de commande CTX³ 4 pôles - 4NO - 400V~ Ith = 10A Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


